品番 : EA619AH
品名 : 1/2"DR ソケットレンチセット(インパクト兼用)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
<セット内容> | 29点 | ディープソケット(12角) | 10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20・ 21・22・23・24・25・26・27・28・29・30・32・ 33・34・35・36mm |
---|---|---|---|
ラチェットハンドル | 247mm | スイベルエクステンションバー | 70・150mm |
差込角 | 1/2” | ||
ボール付差込角用 | |||
薄い肉厚にもかかわらずインパクト用にもお使い頂けるソケットです。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
55,500 円(税抜)/ 61,050 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/07/17 10:10現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | SET |