品番 : EA619B-16
品名 : 3/8"DR ソケットレンチセット
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| <セット内容> | 9点セット 6角ソケット×7本 ラチェットハンドル×1本 クイックスピンナー×1本 レール、ビニールパック付 |
||
|---|---|---|---|
| 材質:ソケット:クロムモリブデン鋼、レール:アルミ | |||
| 差込角:9.5mm (3/8”) | |||
| ポイント:6ポイント | |||
| 6角ソケットサイズ: ・8mm・10mm・12mm・13mm・14mm・17mm・19mm ・ソケット深さ(l):4.5mm~9.5mm ・外径(D1/D2):11.5/17mm~24.8/22.8mm ・全長(L):20mm~22mm |
|||
| ラチェットハンドルサイズ: ・全長(L):178mm ・頭部幅(D):28mm ・頭部厚み(T):24.5mm ・頭部厚み(H):13.7mm |
|||
| クイックスピンナーサイズ: ・全長:25mm ・幅(D):φ28mm |
|||
| 総重量:600g | |||
| レールサイズ:200mm | |||
| 使用頻度の高い基本的なサイズのソケットとクイックスピンナー、ラチェットハンドルのセットです。 | |||
| ソケット全長は最短の物で20mm、ラチェットハンドルも先端の幅は28mmと大変コンパクトなセットです。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
12,100 円(税抜)/ 13,310 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/12/17 12:51現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
