品番 : EA619BC-7
品名 : 3/8"DR クイックスピンナー(コンパクト/Z-EAL)
仕様
| メーカー | コーケン(Ko-ken) | 型番 | 3756ZS |
|---|---|---|---|
| シリーズ | Z-EAL | 差込角 | 3/8” |
| 全長 | 25mm | 外径 | 20.3mm |
| 重量(g) | 26 | 材質 | クロムモリブデン鋼 |
| ラチェットハンドルとソケットの間に取付けることで指先でスピーディーな早回し作業ができます。 | |||
| ラチェットハンドル(EA619BA-5)と組合せた時のスピンデスクの径と厚み、位置を最適化し、優れた操作性を実現 | |||
| 通常品よりも接合部分の精度が向上したZ-EALモデル | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,010 円(税抜)/ 2,211 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/06 07:47現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0454ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
