品番 : EA619BN
品名 : 3/8"DR/T20-T55/50mm [TORX]ビットソケット(Z-EAL
仕様
| メーカー | コーケン(Ko-ken) | 型番 | RS3025Z/8-L50 |
|---|---|---|---|
| シリーズ | Z-EAL | <セット内容>8本セット サイズ |
T20・T25・T27・T30・T40・T45・T50・T55 ホルダー付 |
| 材質 | ソケット:クロムモリブデン鋼、ホルダー:アルミ | 先端形状 | TORX |
| 差込角 | 3/8” | 軸長 | 23.7mm |
| ソケット全長 | 50mm | 外径 | 17mm、(T55のみ19mm) |
| ホルダー全長 | 200mm | 重量 | 450g |
| 特長 | ・ホルダーの背面に強力マグネット内蔵。金属部分に貼付け可能 ・狭い場所へのアクセスのため、背の低さと外径の細さ(薄肉)を追求 ・抜群のフィット感、高精度開口寸法、トルク伝達性能を実現 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
12,300 円(税抜)/ 13,530 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/16 09:11現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
| カタログページ | 0455ページ | ||||
代替品
![]() |
|

