詳細表示

このページのURL:

品番 : EA619LB-1

品名 : 1/4"DR ソケットレンチセット(Z-EAL)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー コーケン(Ko-ken) 型番 P2285Z
シリーズ Z-EAL
セット内容26点
差込角 1/4” ソケット(6角) 4・4.5・5・5.5・6・7・8・10・11・12・13・14mm
(+)ビットソケット #1・#2・#3 (-)ビットソケット 5.5・6.5mm
Hexビットソケット 3・4・5・6mm ラチェットハンドル 114mm
エクステンションバー 50・150mm クイックスピンナー 18mm
ボールジョイント 29.9mm
ソケット全長は最短の物で14mm、ラチェットハンドルも先端幅は20.5mmと大変コンパクトなセットです。
重量 660g
追加説明
カタログ価格

29,100 (税抜)/ 32,010 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/05/08 18:48現在)

商品入数 1 販売単位 ST

代替品

EA619LB-1A
  • 品番

    EA619LB-1A

  • コメント

    変更点:ギア数

メイン画像
  • 工具の口幅とボルト径寸法表

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top