品番 : EA620GA
品名 : 22.5-43.2mm パンチセット
モデルチェンジ内容
26/02/17 外観が変更しました。(No.57 0993)
仕様
| パンチサイズ | 厚鋼用:B16(1/2”)・B22(3/4”)B28(1”)・B36(1・1/4”) | 穴開けサイズ | 22.5・28.3・34.6・43.2mm |
|---|---|---|---|
| センターボルト | 3/8”・3/4” | 穴あけ可能板厚 | 軟鋼3.0mm |
| 適用材質 | 軟鋼、アルミニウム、真鍮、銅、グラスファイバー、プラスチック | 重量 | 1.2kg |
| スパナ等で穴あけができるパンチャーです。 | |||
| パンチしたカスは、半分に割れるので、簡単に取り除くことができます。 | |||
| パンチのエッジ部は滑り止めローレット加工 | |||
| ダイは位置合わせ用のマーキングを施しています。 | |||
| プラスチックケース付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
50,100 円(税抜)/ 55,110 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/19 14:40現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
| カタログページ | 0231ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
