詳細表示

このページのURL:

品番 : EA621K

品名 : 3/4"DR 3倍パワーレンチ

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

<セット内容>
パワードライブ
バーハンドル(52cm)
チューブハンドル(91cm)
13/16”スクエアーアダプター
3/4”サービスアダプター
ダブルナット用
ソケットサイズ インナー:13/16”(20.6mm)、アウター:六角1-1/2”(38.1mm) 総重量 約9kg
硬いナットも一人で取り外せる力が発揮できます。(3倍)
3/4”サービスアダプターでお持ちのインパクトソケットとご利用できます。
追加説明
カタログ価格

29,800 (税抜)/ 32,780 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/06/07 22:21現在)

商品入数 1 販売単位 St
メイン画像

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top