品番 : EA625AC-2
品名 : 1/4"Hex x W1/4" 全ねじソケット
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
六角軸対辺 | 6.35mm | 全長 | 66mm |
---|---|---|---|
対応ボルト | W1/4” | 重量 | 80g |
全ネジソケットを回転させることで、自動的にねじをチャッキングし、回転を停止すると自動的に外れるので、作業効率に優れます。 | |||
正・逆どちらでも使用可能。 | |||
吊天井、電気、空調の設備工事、建築、土木関係のコンクリート型枠の全ねじ用着脱に最適です。 | |||
充電式専用の工具です。インパクトレンチ、振動ドリルには使用しないで下さい。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,370 円(税抜)/ 2,607 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/06/20 23:27現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
バリエーション一覧 |
---|
EA625AC-3 1/4"Hex x W3/8" 全ねじソケット |
EA625AC-4 1/4"Hex x W1/2" 全ねじソケット |