詳細表示

このページのURL:

品番 : EA626B-50

品名 : 76-89mm プーリンググリップ

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
メッシュの取り付け部のカラーでサイズが判別できます

仕様

作業引張強度(kN) 35.5 ケーブルサイズ(mm) φ76~89
メッシュ長(mm) 1372
スチール製
フレキシブルアイ付
メッシュの取り付け部のカラーでサイズが判別できます。
ワイヤーも引張れます。
追加説明
カタログ価格

23,500 (税抜)/ 25,850 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/12/16 06:13現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA626GK-89
メイン画像

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top