品番 : EA627AC
品名 : 0.8mm/260mm ハンドニブラー
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | EDMA(エドマ) | 型番 | 011255 |
---|---|---|---|
切断能力 | ステンレス板:0.8mm、銅・真鍮:1.5mm | 全長 | 260mm |
刃幅 | 2.7mm | 重量 | 480g |
ユニット無しでは本体は動作しません。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
7,790 円(税抜)/ 8,569 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/09/15 20:56現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 |
代替品
![]() |
|
![]() |
|
その他関連 | |
---|---|
部品 | EA627AC-1 : [EA627AC,EA627AC-5用] 替刃(1枚) |
部品 | EA627AC-2 : [EA627AC,EA627AC-5用] カッティングユニット |