詳細表示

このページのURL:

品番 : EA627B-2

品名 : 75mm/245mm シートメタル曲げプライヤー

仕様

ジョー材質 モリブデン鋼製 ジョー形状 オフセット型
全長 240mm 口の深さ 26mm
口幅 75mm 先端厚み 2.5mm
重量 820g
樹脂製ハンドル
板金の折り加工に最適です。
左右兼用
先端に6.35mmの目盛付
追加説明
アイコン
カタログ価格

12,500 円(税抜)/ 13,750 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 6

(2026/10/31 02:07現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0100ページ
ウェブカタログ画像
  • 先端に6.35mmの目盛付
  • 板金の折加工に最適

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top