品番 : EA627MC-3
品名 : 3mm/120mm 強力鉄板カッター
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
材質 | 鋼板 | 切断能力 | 鋼板:3mm、丸棒:10mm、ステンレス板:1.5mm |
---|---|---|---|
刃長 | 120mm | 重量 | 9.5kg |
コンパクトで使いやすいスタイル | |||
鋼板。丸棒の剪断に大きな威力を発揮します。 |
追加説明 |
●コンパクトでシンプルなスタイルで、鋼鈑・丸棒の剪断にパワフルな威力を発 揮し、丈夫で長持ち、値段も手頃です。 ●鉄工所、板金加工、配管工事、専門学校などの必需品として、ご利用いただきたい鋼鈑製レバーシャーです。 ●パワフルは1型から4型まで取り揃えています。用途に応じてお選びください。 ●切断能力…鋼板:3mmまで 丸棒:10mmまで ●切断刃長さ:120mm ●重量:9.5kg ●最大切断寸法:100mm |
---|
カタログ価格 |
29,500 円(税抜)/ 32,450 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/07/17 14:03現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |