品番 : EA627MG-1
品名 : 75mm/270mm 板金つかみばし
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
全長 | 270mm | 口幅 | 75mm |
---|---|---|---|
口深さ | 24mm | 材質 | モリブデン鋼 |
追加説明 |
●伝統と実績に裏づけされた鍛造・成型技術で丁寧に仕上げた盛光ブランド の掴箸は、強靭な耐久力と使いやすさでプロの信頼にお応えしています。 ●快適な使い心地を持続します。風格のあるモリブデン掴箸は、従来の鋼材(S45C)掴箸に比べ、強度・耐久性に優れています。過酷な使用にも耐え、快適でしなやかな使い心地を長期に亘って持続します。 ●口幅:75mm のみ込み:24mm 全長:270mm 重量:650g ●モリブデン |
---|
カタログ価格 |
17,400 円(税抜)/ 19,140 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/07/23 05:46現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
代替品
![]() |
|