詳細表示

このページのURL:

品番 : EA628AG-2

品名 : 1.5mmx 67m ナイロン糸(白)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

サイズ φ1.5mm×67m
防腐性、防カビ性、耐久性に優れています。
内芯 φ25mm
天然繊維よりも丈夫。
擦過に強く、腐らず、カビが生えず、耐薬性もあります。
ネットの補修、チョークライン、水引き用
追加説明
カタログ価格

425 (税抜)/ 468 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/12/16 14:00現在)

商品入数 1 販売単位
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top