詳細表示

このページのURL:

品番 : EA628AJ-16

品名 : 16mm x 60m ポリプロピレンロープ(黄)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
滑りにくく、柔らかいロープです

仕様

サイズ φ16mm×60m 材質 100%ポリプロピレン
構造 三つ打ち 耐荷重 316kg
ドラム 外寸:φ365×195mm
穴径:25mm
重量:7.18kg
滑りにくく、柔らかいロープです。
腐敗、化学物質に強く水に浮きます。
【注意】
●劣化したり老朽化したロープは使用しないでください。
●結び目や擦過はロープの寿命を縮めますので避けてください。
●ロープは高温に曝さないでください。また、長時間直射日光に当てて放置しないでください。
●鋭い角などのあるところで使用しないでください。
●ロープをカットする時は、カットする個所にテープを巻いて中央をナイフかハサミで切ってください。
ナイロン等のロープ端末はライターの火等であぶって処理してください。
●ロープの使用荷重はあらゆる条件下を考慮してその1/3で表記しています。
追加説明
カタログ価格

16,300 (税抜)/ 17,930 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/12/15 00:07現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA628MC-142A
  • 品番

    EA628MC-142A

  • コメント

    違い:材質・サイズ等

ウェブカタログ画像
  • ロープの結び方

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top