詳細表示

このページのURL:

品番 : EA628BC-16

品名 : φ16.0mmx90m ポリエステルロープ

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
水を吸収しにくいロープです

仕様

全長 90m 材質 ポリエステル
構造 三つ打ち
水を吸収しにくいロープです。
サイズ φ16mm 破断荷重 4590kg
追加説明
カタログ価格

23,000 (税抜)/ 25,300 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/07/23 04:26現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA628TC-162
  • 品番

    EA628TC-162

  • コメント

    材質:カイロンφ16mm 100m巻き

メイン画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top