詳細表示

このページのURL:

品番 : EA628PE-11

品名 : 50m 麻ひも

仕様

径 φ2mm 長さ 50m
材質 ジュート麻
3本撚り(#14×3)
追加説明
カタログ価格

435 円(税抜)/ 479 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 86

(2026/10/12 21:27現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1640ページ
ウェブカタログ画像
  • ※商品を拡大した画像です

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top