詳細表示

このページのURL:

品番 : EA628RB-538

品名 : 38mm バックル(サイドリリース/プラスチック製)

仕様

適用バンド幅 38mm 外寸サイズ(mm) 60×92
材質 ポリアセタール樹脂
サイドリリースタイプ
プラグ側のベルト通し部分が可動してベルトを挟み込む為、より強固に取り付けが可能です。
追加説明
カタログ価格

280 (税抜)/ 308 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 13

(2026/09/02 21:25現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1724ページ 2548ページ

代替品

EA628RA-38
  • 品番

    EA628RA-38

  • コメント

    仕様をご確認ください。

ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top