品番 : EA628RC-125
品名 : 25mm バックル(サイドリリース/プラスチック製)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
適用バンド幅 | 25mm | 外寸サイズ(mm) | 36×66 |
---|---|---|---|
材質 | ポリアセタール樹脂 | ||
サイドリリースタイプ |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
210 円(税抜)/ 231 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/04/25 17:59現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
代替品
|
バリエーション一覧 |
---|
EA628RC-120 20mm バックル(サイドリリース/プラスチック製) |
EA628RC-125 25mm バックル(サイドリリース/プラスチック製) |
EA628RC-138 38mm バックル(サイドリリース/プラスチック製) |
EA628RC-150 50mm バックル(サイドリリース/プラスチック製) |
拡大