詳細表示

このページのURL:

品番 : EA628RT-651

品名 : 20mm フック(スチール黒メッキ/5個)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

材質 鉄(黒亜鉛メッキ)
バンド、ベルト、黒ゴムロープ等との組み合わせに最適です。
適用バンド幅 20mm サイズ 59×33mm
フック内径 16mm
追加説明
カタログ価格

745 (税抜)/ 820 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/08/03 00:06現在)

商品入数 5 販売単位

代替品

EA628RT-651A
  • 品番

    EA628RT-651A

  • コメント

    変更点:黒亜鉛メッキ→三価黒クロメート

バリエーション一覧
EA628RT-651A 20mm フック(スチール黒メッキ/5個)
EA628RT-652 25mm フック(スチール黒メッキ/5個)
EA628RT-652A 25mm フック(スチール黒メッキ/5個)
EA628RT-653 30mm フック(スチール黒メッキ/5個)
EA628RT-653A 30mm フック(スチール黒メッキ/5個)
ウェブカタログ画像
※5個入
  • ※5個入

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top