詳細表示

このページのURL:

品番 : EA628RX-4

品名 : φ4.0mm コードエンドストッパー(5個)

仕様

材質 ポリアセタール樹脂 用途 1本紐用
適用コード径 4mm サイズ(B×C) 13×38mm
使用時サイズ(B×D) 13×19mm 入数 5個
はめ込みタイプで、一度はめると外れません。
後付けの「はめ殺し」タイプ
芯入り化繊紐φ約4mmをご使用ください
紐の先は、ほつれ防止の熱処理を必ず施してご使用ください。
追加説明
カタログ価格

155 (税抜)/ 171 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 24

(2026/05/22 01:47現在)

商品入数 5 販売単位
カタログページ 1730ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top