品番 : EA628SD-150
品名 : 5.0mm ワイヤーロープスリーブ(アルミ/10個)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| メーカー | ヒット商事(HIT) | 型番 | CTS5.0 |
|---|---|---|---|
| 材質 | アルミニウム | 適合ワイヤーロープ | 5.0mm |
| サイズ(幅×高さ×長さ) | 11.3×17.0×27mm | 側面線 | なし ※寸法類似品があるため、見分けられるようにスリーブ側面に一本線を入れて区分してあります。よく確認してご使用ください。 |
| 重量 | 90g | 入数 | 10個 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,620 円(税抜)/ 1,782 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/12/14 11:13現在) |
||||
| 商品入数 | 10 | 販売単位 | pk | ||
代替品
![]() |
|
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA628S-150 : 650mm/1.5-5.0mm ロープスリーブ圧着工具 |
ウェブカタログ画像
拡大

