詳細表示

このページのURL:

品番 : EA628SG-7

品名 : [ワイヤ-ロ-プ用]ディスプレイ金具

仕様

適合ワイヤーロープ径 0.8~1.5mm サイズ A:37mm、B:10mm、C:18mm
材質 金具:真鍮(C3602)、座金:SPCC 仕上 ニッケル仕上げ
重量 28.5g 参考使用荷重(適合ワイヤーロープ径) 6kg(0.8mm)、8kg(1.0mm)、15kg(1.2mm)、25kg(1.5mm)
参考使用荷重は、取付け面の強度によって異なります。
追加説明 ●メスネジ径…M3-5山×12mm
カタログ価格

950 (税抜)/ 1,045 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 38

(2026/08/28 09:46現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1359ページ
ウェブカタログ画像
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
  • ※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top