品番 : EA628SH-1
品名 : [ワイヤ-ロ-プ用]ディスプレイ金具
仕様
| 適合ワイヤーロープ径 | 0.8~1.5mm | 材質 | 金具:真鍮(C3602)、フック:SPCC |
|---|---|---|---|
| 仕上 | ニッケル | フック幅 | 3.5mm |
| 全長 | 42mm | サイズ | A:42㎜ B:10mm C:3.5mm |
| 重量 | 11.5g | 参考使用荷重(適合ワイヤーロープ径) | 6kg(0.8mm)、8kg(1.0mm)、10kg(1.2mm)、15kg(1.5mm) ※0.9mmの場合は0.8mmの参考使用荷重に合わせて下さい。 |
| ※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
900 円(税抜)/ 990 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 20 (2026/10/13 08:59現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1359ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
