詳細表示

このページのURL:

品番 : EA628W-12A

品名 : 250mm x 4本組 バンジーコード

耐候性があり、腐食にも優れた抵抗力があります

仕様

サイズ φ4×約250mm フック 内径:8mm
線径:1.5mm
入数 4本入り(4色)
スチール製フック
コード類やパイプのまとめに
※コードは50%以上伸ばさないで下さい。
追加説明
カタログ価格

440 円(税抜)/ 484 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 32

(2026/10/30 18:23現在)

商品入数 4 販売単位 組
カタログページ 1728ページ
ウェブカタログ画像
  • スチール製フック
  • コードのまとめに
  • パイプ類のまとめに

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top