詳細表示

このページのURL:

品番 : EA628WC-23

品名 : 25.4x1524mm バンジーコード(オレンジ)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。
ラッチのついたフックで安全性を高めています

仕様

使用荷重 181kg フック線径 7mm
フック内径 19mm オレンジ
全長 1524mm
スチール製フック
最大2743mmまで伸ばせます。
追加説明
カタログ価格

4,410 (税抜)/ 4,851 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/04/03 05:07現在)

商品入数 1 販売単位
ウェブカタログ画像
  • ロープの結び方

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top