詳細表示

このページのURL:

品番 : EA628WD-7

品名 : 1050x850mm カーゴネット

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカー キャプテンスタッグ 型番 M-7441
サイズ 1050×850mm 安全なネット伸張率 150%
材質 ネット:天然ゴム、ポリエチレン、
フック:ポリアセタール
追加説明
カタログ価格

6,100 (税抜)/ 6,710 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/05/14 18:23現在)

商品入数 1 販売単位
ウェブカタログ画像
  • ゴムの種類

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top