詳細表示

このページのURL:

品番 : EA628WH-31

品名 : 4x 100mm バンジーコード(ボール付/10本)

仕様

樹脂玉付コード
サイズ φ4×100mm ボール径 φ24mm
10本入
追加説明
カタログ価格

595 円(税抜)/ 655 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 41

(2026/11/03 01:23現在)

商品入数 10 販売単位 袋
カタログページ 1729ページ

代替品

EA628W-20
  • 品番

    EA628W-20

  • コメント

    200mm (25本)

ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top