詳細表示

このページのURL:

品番 : EA628WL-29

品名 : 30x2.5x1.08m 平ゴムロープ(フック付)

仕様

サイズ 30(W)×2.5(T)×1080(L)mm 材質 合成ゴム
フック線径 5mm フック内径 30mm
ゴム両端 片側フック、片側遊動
遊動による固定、長さの調整ができます。
追加説明
カタログ価格

715 (税抜)/ 787 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 298

(2025/12/14 12:11現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1711ページ
メイン画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top