詳細表示

このページのURL:

品番 : EA628XC-4

品名 : 4.0mmx145m クレモナロープ(三つ打ち)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

構造 三つ打ち
約1m毎に印付
材質 クレモナS(ビニロン+ポリエステル) 引張強度 2.06kN
サイズ φ4mm×145m
追加説明 ●拡大画像の青い部分が約1m毎の印になります。(2009/10/7/0993)
カタログ価格

6,200 (税抜)/ 6,820 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/09/17 07:20現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA628XC-4A
  • 品番

    EA628XC-4A

  • コメント

    変更点:サイズ

ウェブカタログ画像
  • ロープの結び方

資料

仕様
  1. PDF
使用方法説明
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top