詳細表示

このページのURL:

品番 : EA628XD-3

品名 : 3.0mmx220m ビニロンロープ(金剛打ち)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

材質 クレモナS(ビニロン+ポリエステル) 構造 金剛打ち
引張強度 0.78kN サイズ φ3mm×220m
用途 国旗・社旗の掲揚に、鯉のぼりの掲揚ロープに
ヨットのセーリング、魚釣、キャンプに
登山に、山林作業に
トラック用、バイク用ロープに
比重 1.30(水に沈みます)
耐熱性 200℃以上で収縮し始め220~230℃で軟化する。軟化収縮しながら徐々に燃焼する。
耐薬品性:△
耐寒性:〇
耐紫外線:◎
耐水性:△
触感が綿糸に似ていて扱いやすいが水に濡れて乾燥を繰り返すと固くなります。
耐久性が抜群
手ざわりがよく、使いやすい
強い、張力が大きい
耐久性が良く、ぬれても強度がおちない
約1m毎に印付
追加説明 ●拡大画像の青い部分が約1m毎の印になります。(2009/10/7/0993)
カタログ価格

8,350 (税抜)/ 9,185 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/08/06 06:46現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA628XD-3A
  • 品番

    EA628XD-3A

  • コメント

    変更点:サイズ

ウェブカタログ画像
  • ロープの結び方

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top