詳細表示

このページのURL:

品番 : EA628ZZ-18

品名 : 1800mm ネット用支柱(10本)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカー キンボシ 型番 7625
材質 パイプ:スチール、先端:塩化ビニール\
金属キャップ付きで、木槌やハンマーで打込み可能です。
サイズ φ25×1,800mm 入数 10本
追加説明
カタログ価格

11,800 (税抜)/ 12,980 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/12/17 14:57現在)

商品入数 10 販売単位 ST
バリエーション一覧
EA628ZZ-15 1500mm ネット用支柱(10本)
EA628ZZ-30 [EA628ZZ-15・-18用] 十字キャップ(10個入)
メイン画像
  • 別売:十字キャップ(EA628ZZ-30)

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top