品番 : EA628ZZ-41
品名 : φ11x 900mm ネット用支柱(イボ付/5本)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| サイズ(mm) | φ11×900 | 入数 | 5本 |
|---|---|---|---|
| 材質 | 特殊オレフィン系樹脂 | 色 | グリーン |
| 用途 | 誘引:トマト・キュウリ・メロン・ピーマン・ナス・山芋など 花卉:菊・カーネーション・観葉植物など 梨・桃・みかん・ぶどうなど |
||
| ツルが巻きやすく、すべり落ちません。 | |||
| 全面に独自の突起がついており、誘引に便利です。 | |||
| 支柱両端に水密キャップを採用、内側からの錆・腐食を防ぎます。 | |||
| 鋼管の表面は耐候性が高く、環境にも配慮した特殊オレフィン系樹脂をコーティング | |||
| 農薬・肥料に侵されにくいです。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,250 円(税抜)/ 1,375 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/10/17 02:26現在) |
||||
| 商品入数 | 5 | 販売単位 | PK | ||
代替品
![]() |
|
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA628ZZ-93 : φ11xφ11mm 支柱用固定クリップ(5個) |
| オプション | EA628ZZ-94 : φ11xφ16mm 支柱用固定クリップ(5個) |
ウェブカタログ画像
拡大
※5本入

