品番 : EA628ZZ-62B
品名 : φ20x1500mm ネット用支柱(イボ付/25本)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
サイズ(mm) | φ20×1500 | カラー | グリーン |
---|---|---|---|
材質 | 特殊オレフィン系樹脂 | 入数 | 25本 |
用途 | 誘引:トマト・キュウリ・メロン・ピーマン・ナス・山芋など 花卉:菊・カーネーション・観葉植物など 梨・桃・みかん・ぶどうなど |
||
ツルが巻きやすく、すべり落ちません。 | |||
全面に独自の突起がついており、誘引に便利です。 | |||
支柱両端に水密キャップを採用、内側からの錆・腐食を防ぎます。 | |||
鋼管の表面は耐候性が高く、環境にも配慮した特殊オレフィン系樹脂をコーティング | |||
農薬・肥料に侵されにくいです。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
14,900 円(税抜)/ 16,390 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/09/30 21:01現在) |
||||
商品入数 | 25 | 販売単位 | St |
代替品
![]() |
|
その他関連 | |
---|---|
オプション | EA628ZZ-101 : φ20mm 支柱用枝受ホルダー(50個) |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)