詳細表示

このページのURL:

品番 : EA629GX-21A

品名 : [EA629GZ-2用] スイベル用ロープコネクタ

取扱中止になりました。代替品情報はございません。
25.4mmまでのケーブルを引っ張れます

仕様

ボディサイズ 50.8×119mm 耐荷重(kN) 22.2
適応品番 EA629GZ-2 車輪径 φ41mm
車輪軸 27mm
スチール製
25.4mmまでのケーブルを引っ張れます。
EA629GZ-2と合わせて使用します。
追加説明
カタログ価格

85,100 (税抜)/ 93,610 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/12/16 00:39現在)

商品入数 1 販売単位
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top