詳細表示

このページのURL:

品番 : EA631AH-1

品名 : 620mm/0.59t 電柱用ホイストブラケット(チェーン式)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

材質 ファイバーグラス(絶縁)アルミ合金製
アイ付
チェーン式
全長 620mm 使用荷重 590kg
重量 4.8kg
追加説明
カタログ価格

16,000 (税抜)/ 17,600 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/09/06 08:27現在)

商品入数 1 販売単位
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF
取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top