詳細表示

このページのURL:

品番 : EA631AH-15

品名 : 1140mm/1.7ton ラインブロックブラケット

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

材質 ファイバーグラス(絶縁)+アルミ合金 全長 1140mm
重量 22.2kg 使用荷重 1.7t
プーリー付
チェーン長 90cm
追加説明
カタログ価格

99,000 (税抜)/ 108,900 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/05/24 22:30現在)

商品入数 1 販売単位
メイン画像

資料

仕様
  1. PDF
取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top