詳細表示

このページのURL:

品番 : EA631CR-3

品名 : 37/ 61mm ケーブルガイドローラー(パイプ用)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

ローラー材質 アルミ
マンホールウォールダクトのケーブル通し用
ローラー径×幅 76×76mm 差込み部径 61mm
引張荷重 1170kg
追加説明
カタログ価格

13,000 (税抜)/ 14,300 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/12/14 08:36現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ
メイン画像

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top