品番 : EA632AD-1
品名 : 160/450mm 電線リール(ブレーキ付)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | マーベル(MARVEL) | 型番 | E-9101 |
---|---|---|---|
リール内径 | φ160×80~125mm | フレームサイズ | 232×500×515mm |
適応電線(例) | IV:1.25~5.5m㎡(300m)、VVF:1.6mm(2心・3心)、2.0mm(2心・3心)、2.6mm(2心・3心) | リール径 | 450mm |
重量 | 6.3kg ※メーカーによっては適応できない場合があります。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
24,000 円(税抜)/ 26,400 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/04/20 03:36現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
代替品
|