詳細表示

このページのURL:

品番 : EA632GD

品名 : 991x762x787mm ワイヤーディスペンサー

こちらの商品は大型商品です。納期はエスコへお問い合わせください。別途発送運賃がかかります(北海道、沖縄、離島送りの場合)。
この商品は車上渡し品です。
ロープ通し穴がある為もつれません

仕様

サイズ 991(L)×762(W)×787(H)mm 重量 42kg
スチール製
直径457mmまでの6種類の電線が整理できます。
スピンドルは角度が付いているのでケーブルを繰り出している間もたるまずに正しい位置を保ちます。
固定車輪×2、ブレーキ付き自在車輪×1
リールの運搬用に使用して下さい。
※パッケージされた電線ではメーカーによって適合しない場合があります。
追加説明
カタログ価格

68,000 円(税抜)/ 74,800 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/11/12 07:35現在)

商品入数 1 販売単位 台
カタログページ 0231ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top