品番 : EA638AG-23
品名 : 172mm スイベルスナップ(強力型/ステンレス製)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
| 全長 | 172mm | 開口幅 | 18mm |
|---|---|---|---|
| リング幅 | 34mm | 使用荷重 | 250kg |
| 材質 | SUS304 | 重量 | 430g |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,600 円(税抜)/ 6,160 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/12/16 21:51現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA638AG-20 97mm スイベルスナップ(強力型/ステンレス製) |
| EA638AG-21 123mm スイベルスナップ(強力型/ステンレス製) |
ウェブカタログ画像
拡大
