詳細表示

このページのURL:

品番 : EA638CG-10A

品名 : 160-1300mm カールコード(カラビナ付)

仕様

メーカー ベルモント(belmont) 型番 BLT-6
用途 大切なキーの紛失防止や道具の落下防止などに サイズ 全長:約250mm
(カラビナ+カールコード+リング)
カールコード:約φ7×160~1300mm
使用荷重 約0.2kg 材質 カラビナ:アルミ
カールコード:ポリウレタン
追加説明
カタログ価格

940 円(税抜)/ 1,034 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 75

(2026/11/17 05:17現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 2328ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top