詳細表示

このページのURL:

品番 : EA638DM-53

品名 : 18x1.2mm キーリング(ステンレス製/10個)

仕様

内径 18mm 線径 1.2mm
線形状 丸 材質 ステンレスSUS304 (研磨仕上)
入数 10個
Q型リング
キーなどを通しやすい形状になっています。
通常のキーリングのように爪で開いたりする必要がありません。
先端部分を丸めてあるので指をひっかけて傷つけることがなく、ポケットの中で手探りする際も安心です。
追加説明
カタログ価格

425 円(税抜)/ 468 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 33

(2026/10/13 08:11現在)

商品入数 10 販売単位 袋
カタログページ 2330ページ
ウェブカタログ画像
入数:10個
※画像は代表画像です
  • 入数:10個\n※画像は代表画像です

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top