詳細表示

このページのURL:

品番 : EA638DS-13

品名 : 3.2x65mm パイプSカン(ステンレス製/5個)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

材質 ステンレス(SUS304)
研磨仕上げ
突っぱりポールやハンガーパイプなどと組み合わせての小物掛けに最適
適応パイプ径 φ25mm 入数 5個
サイズ A:30.5mm、B:23.4mm、C:65.0mm 線径 3.2mm
追加説明
カタログ価格

400 (税抜)/ 440 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/12/15 01:21現在)

商品入数 5 販売単位

代替品

EA638DS-36
  • 品番

    EA638DS-36

  • コメント

    品番整理の為

ウェブカタログ画像
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
  • ※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top