詳細表示

このページのURL:

品番 : EA638DW-52

品名 : 700x1200mm 伸縮ロングフック(ステンレス製フック)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

使用荷重 5kg フック内径 20mm/40mm
材質 フック:ステンレス、パイプ:アルミ、ストッパー:真鍮 フック長さ 700~1200mm
追加説明
カタログ価格

2,150 (税抜)/ 2,365 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/10/03 07:32現在)

商品入数 1 販売単位
メイン画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top