詳細表示

このページのURL:

品番 : EA638DX-100A

品名 : 1000mm シャッター棒

仕様

全長 1000mm 線径 φ8mm
フック部 32×27mm 材質 本体:スチール(クロメート処理)、ハンドル:塩化ビニール
追加説明
カタログ価格

2,200 (税抜)/ 2,420 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 54

(2025/10/19 00:30現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2387ページ
ウェブカタログ画像
  • メッキの種類

資料

図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top