詳細表示

このページのURL:

品番 : EA638DX-13

品名 : 25.4x36.5mm ウォールクリップ(ステンレス製)

仕様

奥行×高さ 25.4×36.5mm 幅 32.7mm
開口 7.8mm 取付穴径 φ3.8mm
材質 SUS316 重量(g) 36
サイズ(mm) A:7.8、B:3.8、C:3.8
X:32.7、Y:36.5、Z:25.4
取付ねじ無し
クリップを押して開けます。
他の固定金具と一緒に使用可能です。
SUS316製で屋内・屋外どちらでも使用できます。
追加説明
カタログ価格

925 円(税抜)/ 1,018 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2026/10/07 18:10現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1361ページ
ウェブカタログ画像
  • サイズ(mm)\nA:7.8、B:3.8、C:3.8\nX:32.7、Y:36.5、Z:25.4

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top