詳細表示

このページのURL:

品番 : EA638DZ-1

品名 : 160x4.0mm 回転S型フック(ステンレス製/2本)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

材質 本体:ステンレス(18-8)、ねじ部:真鍮 使用荷重 5.0kg
フックの上下が自由に回転します。
長さ 160mm フック内径 40/40mm
線径 4mm 入数 2個
追加説明
カタログ価格

970 (税抜)/ 1,067 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/08/06 06:51現在)

商品入数 2 販売単位

代替品

EA638DZ-1A
  • 品番

    EA638DZ-1A

  • コメント

    変更点:入数(2本→1本)

ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF
図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top