詳細表示

このページのURL:

品番 : EA638FC-51

品名 : 0.25ton Eye & Jaw スイベル(ステンレス製)

仕様

材質 ステンレス(SUS316) 使用荷重(kg) 250
重量 67g サイズ(mm) a:15、b:12、c:15、d:6、e:11、f:M6、l:66
追加説明
カタログ価格

740 (税抜)/ 814 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 114

(2026/04/19 05:30現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1374ページ

代替品

EA638FC-6
  • 品番

    EA638FC-6

  • コメント

    仕様ご確認下さい。

ウェブカタログ画像
  • 世界のステンレス規格
  • ステンレス鋼(JIS G4303, G4304, G4305, G4306, G4307, G4308, G4309, G4313, G4314)
  • サイズ(mm)\na:15、b:12、c:15、d:6、e:11、f:M6、l:66

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top