詳細表示

このページのURL:

品番 : EA638FS-2

品名 : 67.5mm トリガースナップ(ステンレス製)

仕様

使用荷重 90kg 材質 SUS316
全長 67.5mm 重量 49g
開口幅 11mm リング幅 15.8mm
サイズ(mm) A:15.8、B:10.9、C:5.0
X:33.7、Y:67.5、Z:12.7
SUS316製で耐食性・耐久性に優れています。
船舶および産業用に最適です。
トリガーを押しながら口を開きます。
追加説明
カタログ価格

1,000 円(税抜)/ 1,100 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 56

(2026/11/06 00:11現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1376ページ
ウェブカタログ画像
  • サイズ(mm)\nA:15.8、B:10.9、C:5.0\nX:33.7、Y:67.5、Z:12.7

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top